Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 4545-35mm alésage H8

  • ERIKS:14428657
  • Fabricant:8054652074836
Image 1
Ajouter à la liste

107,69 €/ Unitéhors TVA

130,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
4545
Diamètre d'alésage
35 mm
Matériau
Fonte
Longueur
114 mm
Plus grand diamètre extérieur
162 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/4 x 2
Couple de serrage
190 Nm