93,91 €/ Unitéhors TVA
113,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 4535 |
Diamètre d'alésage | 120 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 89 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 162 mm |
Largeur de rainure de clavette | 32 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 3/4 x 2 |
Couple de serrage | 190 Nm |