Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 4040-60mm alésage

  • ERIKS:14428639
  • Fabricant:8054652074591
Image 1
Ajouter à la liste

76,72 €/ Unitéhors TVA

92,83 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
4040
Diamètre d'alésage
60 mm
Matériau
Fonte
Longueur
102 mm
Plus grand diamètre extérieur
146 mm
Largeur de rainure de clavette
18 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.4 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.3/4
Couple de serrage
170 Nm