Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 3535-30mm alésage

  • ERIKS:14428609
  • Fabricant:8054652074201
Image 1
Ajouter à la liste

52,09 €/ Unitéhors TVA

63,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
3535
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm