Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 3525-38mm alésage

  • ERIKS:14428595
  • Fabricant:8054652074065
Image 1
Ajouter à la liste

42,78 €/ Unitéhors TVA

51,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
3525
Diamètre d'alésage
38 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm