Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 3030-30mm alésage

  • ERIKS:14428582
  • Fabricant:8054652073914
Image 1
Ajouter à la liste

33,57 €/ Unitéhors TVA

40,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
3030
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
76.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm