Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 3020-75mm alésage

  • ERIKS:13765617
  • Fabricant:8054652073891
Image 1
Ajouter à la liste

24,18 €/ Unitéhors TVA

29,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
3020
Diamètre d'alésage
75 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
20 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.9 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm