24,18 €/ Unitéhors TVA
29,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 3020 |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 50.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 108.6 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.1/4 |
Couple de serrage | 90 Nm |