Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 2525-48mm alésage

  • ERIKS:14428567
  • Fabricant:8054652073716
Image 1
Ajouter à la liste

14,77 €/ Unitéhors TVA

17,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
2525
Diamètre d'alésage
48 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm