Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 2517-65mm alésage

  • ERIKS:14428566
  • Fabricant:8054652073709
Image 1
Ajouter à la liste

14,33 €/ Unitéhors TVA

17,34 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
65 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
18 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.4 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm