Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 2517-15mm alésage H8

  • ERIKS:14428549
  • Fabricant:8054652073501
Image 1
Ajouter à la liste

14,33 €/ Unitéhors TVA

17,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
15 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm