8,77 €/ Unitéhors TVA
10,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 2012 |
Diamètre d'alésage | 33 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 31.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 70 mm |
Type de vis de fiation | 7/16 x 7/8 |
Couple de serrage | 30 Nm |