Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 2012-16mm alésage H8

  • ERIKS:14428535
  • Fabricant:8054652073297
Image 1
Ajouter à la liste

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
16 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm