Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 1210-12mm alésage H8

  • ERIKS:14428489
  • Fabricant:8054652072726
Image 1
Ajouter à la liste

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
1210
Diamètre d'alésage
12 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
47.5 mm
Largeur de rainure de clavette
4 mm
Profondeur de rainure de clavette
1.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm