Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 1008-14mm alésage

  • ERIKS:14428470
  • Fabricant:8054652072498
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
1008
Diamètre d'alésage
14 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
35 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm