0,77 €/ Unitéhors TVA
0,93 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Acier renforcé (galvanisé) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 20.3 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 20 |
Type | 450 |
Durci | Oui |
En forme de facettes | Non |