0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Acier renforcé (galvanisé) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Type | 450 |
Durci | Oui |
En forme de facettes | Non |