Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, VMQ 714703, BS4825, 2''

  • ERIKS:12936918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,90 €/ Unitéhors TVA

19,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,90 €

-

25+

14,31 €

10.00%

50+

12,72 €

20.00%

100+

11,93 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
47.6 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2''
A
64 mm
B
47.6 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent