17,40 €/ Unitéhors TVA
21,05 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,40 € | - |
25+ | 15,66 € | 10.00% |
50+ | 13,92 € | 20.00% |
100+ | 13,05 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | BS4825 |
Diamètre intérieur du bride | 22.2 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1'' |
A | 50.5 mm |
B | 22.2 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |