Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 6''

  • ERIKS:12751398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,20 €/ Unitéhors TVA

51,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,20 €

-

25+

37,98 €

10.00%

50+

33,76 €

20.00%

100+

31,65 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
146.9 mm
Diamètre extérieur du bride
167 mm
Dimension de anneau d'acouplement
6''
A
167 mm
B
146.9 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent