31,60 €/ Unitéhors TVA
38,24 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,60 € | - |
25+ | 28,44 € | 10.00% |
50+ | 25,28 € | 20.00% |
100+ | 23,70 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 97.4 mm |
Diamètre extérieur du bride | 119 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 4'' |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |