22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,10 € | - |
25+ | 19,89 € | 10.00% |
50+ | 17,68 € | 20.00% |
100+ | 16,58 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 72.9 mm |
Diamètre extérieur du bride | 91 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 3'' |
A | 91 mm |
B | 72.9 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |