Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12751395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,40 €

-

25+

15,66 €

10.00%

50+

13,92 €

20.00%

100+

13,05 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
22.1 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent