Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:12735819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

6995 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,80 €

-

25+

12,42 €

10.00%

50+

11,04 €

20.00%

100+

10,35 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
34.8 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1-1/2''
A
50.5 mm
B
34.8 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent