Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN200

  • ERIKS:14110105
Image 1
Ajouter à la liste

153,00 €/ Unitéhors TVA

185,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153,00 €

-

25+

137,70 €

10.00%

50+

122,40 €

20.00%

100+

114,75 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
213.9 mm
Diamètre extérieur du bride
233.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN200
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc