Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN10b

  • ERIKS:14110093
Image 1
Ajouter à la liste

16,50 €/ Unitéhors TVA

19,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,50 €

-

25+

14,85 €

10.00%

50+

13,20 €

20.00%

100+

12,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
14 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN10b
A
50.5 mm
B
14 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc