Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN65

  • ERIKS:14231113
Image 1
Ajouter à la liste

20,80 €/ Unitéhors TVA

25,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,80 €

-

25+

18,72 €

10.00%

50+

16,64 €

20.00%

100+

15,60 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
66 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN65
A
91 mm
B
66 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc