Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN50

  • ERIKS:14231111
Image 1
Ajouter à la liste

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,80 €

-

25+

13,32 €

10.00%

50+

11,84 €

20.00%

100+

11,10 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
50 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
A
64 mm
B
50 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc