11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
25+ | 10,53 € | 10.00% |
50+ | 9,36 € | 20.00% |
100+ | 8,78 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 38 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN40 |
A | 50.5 mm |
B | 38 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |