Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN200

  • ERIKS:14231117
Image 1
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137,00 €

-

25+

123,30 €

10.00%

50+

109,60 €

20.00%

100+

102,75 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
200 mm
Diamètre extérieur du bride
233.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN200
A
233.5 mm
B
200 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc