80,60 €/ Unitéhors TVA
97,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80,60 € | - |
25+ | 72,54 € | 10.00% |
50+ | 64,48 € | 20.00% |
100+ | 60,45 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 125 mm |
Diamètre extérieur du bride | 155 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN125 |
A | 155 mm |
B | 125 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |