33,40 €/ Unitéhors TVA
40,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,40 € | - |
25+ | 30,06 € | 10.00% |
50+ | 26,72 € | 20.00% |
100+ | 25,05 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 100 mm |
Diamètre extérieur du bride | 119 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN100 |
A | 119 mm |
B | 100 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |