Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 6''

  • ERIKS:13261586
Image 1
Ajouter à la liste

108,50 €/ Unitéhors TVA

131,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,50 €

-

25+

97,65 €

10.00%

50+

86,80 €

20.00%

100+

81,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
146.9 mm
Diamètre extérieur du bride
167 mm
Dimension de anneau d'acouplement
6''
A
167 mm
B
146.9 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc