Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12673508
Image 1
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

25+

15,84 €

10.00%

50+

14,08 €

20.00%

100+

13,20 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
97.4 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
4''
A
119 mm
B
97.4 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc