Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, SMS3017, DN76,1

  • ERIKS:12936829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,90 €

-

25+

13,41 €

10.00%

50+

11,92 €

20.00%

100+

11,18 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
72.9 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN76,1
A
91 mm
B
72.9 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir