21,10 €/ Unitéhors TVA
25,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,10 € | - |
25+ | 18,99 € | 10.00% |
50+ | 16,88 € | 20.00% |
100+ | 15,83 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Diamètre intérieur du bride | 97.6 mm |
Diamètre extérieur du bride | 119 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN101,6 |
A | 119 mm |
B | 97.6 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |