Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, BS4825, 4''

  • ERIKS:12936842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,10 €

-

25+

18,99 €

10.00%

50+

16,88 €

20.00%

100+

15,83 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
97.6 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
4''
A
119 mm
B
97.6 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir