14,90 €/ Unitéhors TVA
18,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,90 € | - |
25+ | 13,41 € | 10.00% |
50+ | 11,92 € | 20.00% |
100+ | 11,18 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | BS4825 |
Diamètre intérieur du bride | 73 mm |
Diamètre extérieur du bride | 91 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 3'' |
A | 91 mm |
B | 73 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |