Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, BS4825, 2-1/2''

  • ERIKS:12936818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,70 €

-

25+

11,43 €

10.00%

50+

10,16 €

20.00%

100+

9,53 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
60.3 mm
Diamètre extérieur du bride
77.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2-1/2''
A
77.5 mm
B
60.3 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir