Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, BS4825, 1''

  • ERIKS:12936794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

25+

10,53 €

10.00%

50+

9,36 €

20.00%

100+

8,78 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
22.2 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1''
A
50.5 mm
B
22.2 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir