Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:12751381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

25+

11,88 €

10.00%

50+

10,56 €

20.00%

100+

9,90 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
47.5 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir