15,60 €/ Unitéhors TVA
18,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,60 € | - |
25+ | 14,04 € | 10.00% |
50+ | 12,48 € | 20.00% |
100+ | 11,70 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 60.2 mm |
Diamètre extérieur du bride | 77.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 2-1/2'' |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |