14,30 €/ Unitéhors TVA
17,30 €TVA incluse
132 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,30 € | - |
25+ | 12,87 € | 10.00% |
50+ | 11,44 € | 20.00% |
100+ | 10,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 22.1 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1'' |
A | 50.5 mm |
B | 22.1 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |