Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 3/4''

  • ERIKS:12679406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

3050 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,05 €

-

25+

8,15 €

10.00%

50+

7,24 €

20.00%

100+

6,79 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
15.8 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
3/4''
A
25 mm
B
15.8 mm
Type de raccord triclamp
Mini
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent