Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp mini, VMQ 714703, ASME-BPE, 1/2''

  • ERIKS:12730252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

3311 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,75 €

-

25+

8,78 €

10.00%

50+

7,80 €

20.00%

100+

7,31 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
9.4 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1/2''
A
25 mm
B
9.4 mm
Type de raccord triclamp
Mini
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent