Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp mini, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN16

  • ERIKS:12658832
Image 1
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,60 €

-

25+

5,94 €

10.00%

50+

5,28 €

20.00%

100+

4,95 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
14 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN16
A
25 mm
B
14 mm
Type de raccord triclamp
Mini
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc