6,60 €/ Unitéhors TVA
7,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,60 € | - |
25+ | 5,94 € | 10.00% |
50+ | 5,28 € | 20.00% |
100+ | 4,95 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 12 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN14 |
A | 25 mm |
B | 12 mm |
Type de raccord triclamp | Mini |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |