1,59 €/ Unitéhors TVA
1,92 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
70 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,59 € | - |
25+ | 1,43 € | 10.00% |
50+ | 1,27 € | 20.00% |
100+ | 1,19 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 9.4 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Type de raccord triclamp | Mini |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |