7,45 €/ Unitéhors TVA
9,01 €TVA incluse
3378 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,45 € | - |
25+ | 6,71 € | 10.00% |
50+ | 5,96 € | 20.00% |
100+ | 5,59 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 15.8 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 3/4'' |
A | 25 mm |
B | 15.8 mm |
Type de raccord triclamp | Mini |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |