3,79 €/ Unitéhors TVA
4,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,79 € | - |
25+ | 3,41 € | 10.00% |
50+ | 3,03 € | 20.00% |
100+ | 2,84 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 4.6 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1/4'' |
A | 25 mm |
B | 4.6 mm |
Type de raccord triclamp | Mini |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |